Rohová fréza 90° MEC11T 20/3 mm

Artiklové číslo: 227315 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Celková délka Lcelk. 30 mm
Upínací závit M M10
⌀ D3 14 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 34 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,88 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227315 20/3
EAN / GTIN 4960664672912
Číslo výrobce THN03508

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku