Rohová fréza 90° MEC11T 24/3L mm

Artiklové číslo: 227300 24/3L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 24 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Délka vyložení L1 29 mm
Celková délka Lcelk. 120 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 42 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 46 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,67 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227300 24/3L
EAN / GTIN 4960664460953
Číslo výrobce THN03179

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku