Rohová fréza 90° MECX 32/8 mm

Artiklové číslo: 227115 32/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 32 mm
    Počet břitů Z 8
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
    Celková délka Lcelk. 40 mm
    Upínací otvor ⌀ 16 mm
    ⌀ D3 29 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 61 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,41 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 28 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 0703
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 227115 32/8
    EAN / GTIN 4960664462933
    Číslo výrobce THN03700

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Rohová fréza 90° MECX  32/8 mm

    Rohová fréza 90° MECX 32/8 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    4 ks okamžitě k dodání
    13 216,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    7 ks okamžitě k dodání
    12 622,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Použití frézy Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování
    Celková délka Lcelk. 40 35
    Úhel nastavení κ 90 90
    ⌀ D3 29 30
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 61 62
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,41 0,4
    Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku