{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,32 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 36 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Číslo výrobce | THN03704 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MECX 40/10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
15 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
13 945,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 22 | 16 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |