Rohová fréza HELI3MILL 63/5S mm

Artiklové číslo: 226490 63/5S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HELI3MILL
    ⌀ břitu DC 63 mm
    Počet břitů Z 5
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Celková délka Lcelk. 45 mm
    Upínací otvor ⌀ 27 mm
    ⌀ D3 58,6 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 121 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 125 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 3,8 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 1,2 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 625,39 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička TD..1505..
    Označení výrobce HM390 FTD D063-5-27-15
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 226490 63/5S
    EAN / GTIN 7291075313055
    Číslo výrobce 3106304

    Popis

    Provedení:

    Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku