Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná 2

Artiklové číslo: 229696 2
Nový produkt
(CZK 40,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon IP20
Závit M5
Délka L 12 mm
Utahovací moment 9 Nm
Označení výrobce SR 10505427
Druh produktu Šroub pro vyměnitelné destičky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 229696 2
EAN / GTIN 7291075419948
Číslo výrobce 7005206

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku