{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WNMU 0806.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225615 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664647675 | |
Číslo výrobce | THN04700 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MFWN 63/4 mm
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
12 369,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
17 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
11 655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
11 603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
⌀ břitu DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |