{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 200 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WNMU 0806.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Podložka | 229751 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225615 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664647651 | |
Číslo výrobce | THN04695 |