Alternativa k tomuto produktu:

LOMU...08ER-GM 15

Artiklové číslo: 225223 15
Sleva
145,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    134,00  CZK 145,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    112,00  CZK 121,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky LOMU...08ER-GM
    Typ ST1400
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ PR1225
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,06 mm - 0,25 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 225223 15
    EAN / GTIN 2050001942036
    Číslo výrobce TX781712

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 900 N/mm
    P
    120
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity − díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae=0,3 x D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku