Výsuvný žebřík 3dílný s traverzami nivello® 3x16 příček

Artiklové číslo: 22416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Žebřík s lanem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 22416
    EAN / GTIN 4031405224162
    Číslo výrobce 022416

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový příčkový lanový žebřík
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
    • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
    • Pohodlné výškové nastavení od příčku k příčce díky dvěma lanovým kladkám s plastovým lanem
    • Samočinné háky, středový a horní samostatně nastavitelný
    • Horní vodič se stěnovými válečky
    • Korozivzdorné vodicí kování s kluznými vodítky
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Šířka vodiče: 470 mm (bez příčné lišty)
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Nivello® Traverse v optimální šířce k vybranému produktu pro extra bezpečné stání a stoupání díky žebříkové obuvi nivello® s technologií náklonu 2 os, úhlem ovládání útoku a vyměnitelnými nožní deskou. Příčník je dodáván volně a je dvakrát přišroubován ke spodnímu konci spojovací tyče
    • Upozornění: Podle normy nelze připevněný posuvný žebřík oddělit od žebříku o délce větší než 3,0 m.

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 11900 mm
    • Vnější šířka: 470 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 98 mm
    • Prodloužená délka: 10800 mm
    • Délka zasunutá: 4900 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 3x16 příček
    • Výška schůdku/příčku: 30 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku