Kompletní jednotka koleček pro třídílné výsuvné žebříky

Artiklové číslo: 19773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19773
EAN / GTIN 4031405197732
Číslo výrobce 019773

Popis

Popis:

  • 1 sada = 2 x stěnové válečky, 1 x válečková náprava
  • Vhodné pro 3dílné kabelové žebříky

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Délka: 362 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 100 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku