PNMG 1106XNEN-GM GG

Artiklové číslo: 223310 GG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky PNMG 1106XNEN-GM
Typ GG
Typ PR1525
Řezný materiál TK
Speciální rovný břit 2 mm
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výměn/řezání 10
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 223310 GG
EAN / GTIN 4960664732906
Číslo výrobce TLB05200

Aplikační tabulka

GG(G)
K
180
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

10-břité pentagonální vyměnitelné břitové destičky pro stabilní a hospodárné obrábění.
GM - všeobecné použití.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku