{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 47,5 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 76 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229700 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 222800 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602421 | |
Číslo výrobce | THN04490 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 63/5mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
11 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
12 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
12 180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
10 946,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
10 868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |