{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kolmé frézování; Ramping; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 93 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,42 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 41,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221965 50/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929983 | |
Číslo výrobce | TX781477 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 50/8 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
12 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 |
Použití frézy | Kolmé frézování ;Ramping ;Kruhové frézování | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Kruhové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ břitu DC | 50 | 50 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 41,3 | 42,4 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |