{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 42 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kolmé frézování; Ramping; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 82 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,52 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 33,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221965 42/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058767 | |
Číslo výrobce | TX782236 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 42/5 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
7 332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
8 351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 5 |
Použití frézy | Kolmé frézování ;Ramping ;Kruhové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kruhové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | CPHX 09T3.. |
⌀ břitu DC | 42 | 42 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 | 3 |