{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Délka vyložení L1 | 60 mm | |
Celková délka Lcelk. | 117 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,05 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221955 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741380 | |
Číslo výrobce | THN07625 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 25/4 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
7 669,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
7 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Úhel nastavení κ | 15 | 20 |
Celková délka Lcelk. | 117 | 140 |
⌀ břitu DC | 25 | 25 |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |