{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 79 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,35 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 7,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221955 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741359 | |
Číslo výrobce | THN07622 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 16/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 30 | 30 | 30 |
Úhel nastavení κ | 15 | 15 | 20 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Stupňové frézování |
Celková délka Lcelk. | 79 | 80 | 100 |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ stopky Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 7,3 | 6,13 | 8,4 |