{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 22 mm | |
Upínací závit M | M8 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 28 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,03 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,1 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LPGT 0102.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221943 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664806737 | |
Číslo výrobce | THN08325 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH micro 16/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 496,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
5 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Celková délka Lcelk. | 22 | 20 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 16 | 16 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,1 | 9,72 |