X.LT..ER-D41 12 mm

Artiklové číslo: 221927 12
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    827,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    689,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLT120508-ER-D41
    Velikost vyměnitelných destiček 12
    Typ ST1400
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ SC6525
    Řezný materiál TK
    Rádius pro programování u ap max 2,5 mm
    Posuv fz na zub 0,2 mm - 2,5 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221927 12
    EAN / GTIN 4059782506282
    Číslo výrobce 5652729

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    340
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    260
    Ocel < 900 N/mm
    P
    210
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    155
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku