Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED 52/7

Artiklové číslo: 221106 52/7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC/ počet břitů Z Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada LOGIQ4FEED
    ⌀ břitu DC 52 mm
    Počet břitů Z 7
    Provedení stopky s otvorem
    Použití frézy Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    ⌀ D3 44,6 mm
    Celková délka Lcelk. 40 mm
    Upínací otvor ⌀ 22 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 96,6 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 103 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 0,8 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,7 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 73,66 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XNMU040310..
    Úhel nastavení κ 17 stupeň
    Posuv Fz Helix 0,8
    Označení výrobce FFX4 FD052-7-22-04
    Druh produktu Kopírovací frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221106 52/7
    EAN / GTIN 7291075393392
    Číslo výrobce 3369973

    Popis

    Provedení:

    Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "LOGIQ4FEED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku