Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel dlouhé válcová stopka DL20/25

Artiklové číslo: 220378 DL20/25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ Ds Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

DUO-LOCK rozhraní DL20
⌀ stopky Ds 25 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 19,3 mm
Celková délka L 250 mm
Doporučený krouticí moment 80 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220378 DL20/25
EAN / GTIN 4034221150189
Číslo výrobce 75.252.DL20.1

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku