Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel dlouhé válcová stopka DL12/16

Artiklové číslo: 220378 DL12/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ Ds Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

DUO-LOCK rozhraní DL12
⌀ stopky Ds 16 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 11,5 mm
Celková délka L 160 mm
Doporučený krouticí moment 30 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220378 DL12/16
EAN / GTIN 4034221149978
Číslo výrobce 75.162.DL12.1

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku