{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
DUO-LOCK rozhraní | DL16 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
L2 | 60 mm | |
Doporučený krouticí moment | 60 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 220375 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221176745 | |
Číslo výrobce | 75.169.DL16.5.108.060 |