{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
DUO-LOCK rozhraní | DL10 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Celková délka L | 77,5 mm | |
L2 | 37,5 mm | |
Doporučený krouticí moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 220375 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221176707 | |
Číslo výrobce | 75.109.DL10.5.0775.0375 |