{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
DUO-LOCK rozhraní | DL20 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
L2 | 10 mm | |
Doporučený krouticí moment | 80 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 220370 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221150035 | |
Číslo výrobce | 75.201.DL20.1 |