Prodloužení DUO-LOCK válcové ocel krátké SAFE-LOCK DL10

Artiklové číslo: 220370 DL10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    DUO-LOCK rozhraní DL10
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Vnitřní chlazení ano
    ⌀ D2 9,6 mm
    Celková délka L 55 mm
    L2 5 mm
    Doporučený krouticí moment 20 Nm
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 220370 DL10
    EAN / GTIN 4034221149862
    Číslo výrobce 75.100.DL10.1

    Popis

    Provedení:

    S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku