{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 16 mm | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Norma | Výrobní norma | |
Fazetkové frézování | 45 | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 2 | |
⌀ D2 | 15,5 | |
Délka vyložení L1 | 16 | |
Celková délka L | 20 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL16 | |
Doporučený utahovací moment | 60 mm | |
Rozměr klíče OK | 13 Nm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 | |
Stopka | se závitem | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Šroubovací fréza |
Katalogové číslo | 220353 16 | |
EAN / GTIN | 4034221132550 | |
Číslo výrobce | DL16E1002KK1600W90DA |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
3 242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 6 | 3 |
Celková délka L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | 90 | 90 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Typ | N | N | N |
Druh produktu | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza | Šroubovací fréza |