{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 | |
Norma | Výrobní norma | |
Fazetkové frézování | 45 | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 2 | |
⌀ D2 | 9,6 | |
Délka vyložení L1 | 10 | |
Celková délka L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL10 | |
Doporučený utahovací moment | 20 mm | |
Rozměr klíče OK | 8 Nm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 | |
Stopka | se závitem | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Šroubovací fréza |
Katalogové číslo | 220353 10 | |
EAN / GTIN | 4034221132338 | |
Číslo výrobce | DL10E1002KK1000W90DA |