{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 16 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f9 | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 12 mm | |
Celková délka L | 20 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL16 | |
Rozměr klíče OK | 13 mm | |
Doporučený utahovací moment | 60 Nm | |
Vhodné upínání | se závitem | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 220348 16 | |
EAN / GTIN | 4034221116024 | |
Číslo výrobce | DL16V2004UK1600RDA |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
3 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
3 662,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 662,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Vhodné upínání | se závitem | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | 36 stupeň | 30 stupeň | 15 stupeň |
Typ | N | W | N | H |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,05×D při obvodovém frézování | 0,2×D při obvodovém frézování | 0,2×D při obvodovém frézování |