{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f9 | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Délka vyložení L1 | 7,5 mm | |
Celková délka L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL10 | |
Rozměr klíče OK | 8 mm | |
Doporučený utahovací moment | 20 Nm | |
Vhodné upínání | se závitem | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 220348 10 | |
EAN / GTIN | 4034221116000 | |
Číslo výrobce | DL10V2004UK1000RDA |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1 701,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
1 895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Vhodné upínání | se závitem | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ břitů D | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,05×D při obvodovém frézování | 0,2×D při obvodovém frézování | 0,2×D při obvodovém frézování |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování |