{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiN | |
⌀ břitů D | 20 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet břitů Z | 10 | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné upínání | se závitem | |
Délka břitu L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
DUO-LOCK rozhraní | DL20 | |
Rozměr klíče OK | 16 mm | |
Doporučený utahovací moment | 80 Nm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 220323 20 | |
EAN / GTIN | 4034221125842 | |
Číslo výrobce | DL20F2000MN2000CDA |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 171,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 6 | 6 |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ne |
Vhodné upínání | se závitem | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Délka břitu L2 | 30 | 25 | 25 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 35 | 50 | 50 |
Směr přísuvu | horizontálně | horizontálně | horizontálně |