{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 26 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,6 mm | |
Celková délka L | 64 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 220298 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221161932 | |
Číslo výrobce | F2004NNL0800R1.00DA |