{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 4 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36,5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,4 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 220298 12/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143457 | |
Číslo výrobce | F2004NNL1200R4.00DA |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK 12/4,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
4 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D ;Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování |
Celková délka L | 84 | 83 | 83 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejný |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné |