{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f9 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 20 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 220297 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068414 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HAIMER MILL 6/1,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
1 347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování |
Délka břitu Lc | 13 | 13 |
Řezný materiál | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 32 | 38 |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,039 | 0,05 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné |