{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f9 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36,5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,4 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 220297 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 2050002068513 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HAIMER MILL 12/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
2 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,4 | 11,8 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Délka břitu Lc | 26 | 26 |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,078 | 0,09 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné |