{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f9 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 18 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 220296 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143006 | |
Číslo výrobce | F2004NNH0500R1.00DA |