{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f9 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 18 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 220296 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221142993 | |
Číslo výrobce | F2004NNH0500R0.50DA |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HAIMER MILL 5/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
2 007,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
1 347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D ;Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | 0,5×D při obvodovém frézování ;0,5×D při obvodovém frézování |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus |