{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 42,5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 220290 16 | |
EAN / GTIN | 4034221136992 | |
Číslo výrobce | F2004NNL1600SDA |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
4 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
2 517,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
3 341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
2 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
4849,00 CZK
3 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 90 stupeň | 45 stupeň | 90 stupeň |
Celková délka L | 93 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Stopka | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 38 stupeň |
Typ | N | W | W | N | N | W |
Počet zubů Z | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |