{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 20 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 220290 6 | |
EAN / GTIN | 4034221136947 | |
Číslo výrobce | F2004NNL0600SDA |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Norma | DIN 6527 | výrobní norma |
⌀ břitu DC | 6 mm | 6 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | 45 stupeň |
Počet zubů Z | 4 | 3 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |