{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 105 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 220286 20 | |
EAN / GTIN | 4034221102867 | |
Číslo výrobce | F2004NNH2000CDA |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK fréza HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
4 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
6 448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | 54 mm |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | 19,7 mm |
Celková délka L | 105 mm | 104 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | 45 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | e8 |
Typ | N | N |