{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 32 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 7 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 9 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 1,9 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,04 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 220286 2 | |
EAN / GTIN | 4034221123244 | |
Číslo výrobce | F2004NNH0200CDA |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HAIMER MILL 2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
1 181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Celková délka L | 58 | 38 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ břitu DC | 2 | 2 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | f8 |
Počet zubů Z | 4 | 3 |