{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNHX 1103 | |
Typ | UNI | |
Typ | HB7525 | |
Řezný materiál | TK | |
Tloušťka desky | 2,7 mm | |
Pro šířku drážky ap | 5 mm | |
Šířka fazetky | 0,15 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Tloušťka destičky E | 3,18 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 218581 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197656377 | |
Číslo výrobce | 218581 UNI |