SNHX 1103 neutrální ALU

Artiklové číslo: 218581 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    630,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    525,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNHX 1103
    Typ ALU
    Typ HU7710
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,1 mm
    Tloušťka desky 2,7 mm
    Pro šířku drážky ap 5 mm
    Šířka fazetky 0,1 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Tloušťka destičky E 3,18 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218581 ALU
    EAN / GTIN 4045197656339
    Číslo výrobce 218581 ALU

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    800
    Hliník (krátké třísky)
    N
    650
    Al > 10% Si
    N
    500
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Směrná hodnota pro ae max.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku