{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 8,5 mm | |
⌀ límce d1 | 32 mm | |
Délka límce L1 | 15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SNHX | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SN.. 1103 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218562 50 | |
EAN / GTIN | 4045197462411 | |
Číslo výrobce | 218562 50 |