{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 4 | |
Výška drážky ap | 14 mm | |
⌀ límce d1 | 17 mm | |
Délka vyložení L1 | 38 mm | |
Celková délka Lcelk. | 88 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP.T 09T308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 218300 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608086 | |
Číslo výrobce | 218300 32/2 |