{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SPGT 09T308 | |
Typ | ALU | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HU7815 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,14 mm | |
Tloušťka desky | 3,97 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Tloušťka destičky E | 3,97 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 218325 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197765468 | |
Číslo výrobce | 218325 ALU |