{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | s otvorem | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ límce d1 | 26 mm | |
Základní držák ⌀ d2 | 32 mm | |
Délka límce L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42,5 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Upínací kotouč | 219845 | |
Upínací šroub | 219837 (OK3; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218210 16/26 | |
EAN / GTIN | 2050001737410 | |
Číslo výrobce | 179727 |