{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | s otvorem | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ límce d1 | 30 mm | |
Základní držák ⌀ d2 | 32 mm | |
Délka límce L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42,5 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Upínací kotouč | 219846 | |
Upínací šroub | 219838 (OK3; 10,5 Nm) | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218210 19/30 | |
EAN / GTIN | 2050001737427 | |
Číslo výrobce | 179728 |