Závitová vyměnitelná frézovací destička 16-12

Artiklové číslo: 218131 16-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Chodů na palec Cena za kus bez DPH
  • Vrcholový úhel: 55
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stoupání závitu 1,587 mm
    Typ HB7720
    Řezný materiál TK
    Vrcholový úhel 55 stupeň
    Velikost destiček 11 mm
    Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm
    Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 0,03 mm
    Povlak TiCN
    Chodů na palec 12 - 16
    Počet břitů Z 1
    Vnitřní / vnější použití Vnitřní; vnější
    Vhodné pro závity 1 5/8-16; 1 5/8-12
    Směr řezu pravé a levé
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218131 16-12
    EAN / GTIN 4062406245368
    Číslo výrobce 218131 16-12

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    140
    Hliník (krátké třísky)
    N
    120
    Al > 10% Si
    N
    80
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 900 N/mm
    P
    100
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Velikost destičky 11.

    Použití:

    Pro vnitřní a vnější závit 55° podle normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku