Frézovací destička pro vnitřní závit 60° 2 mm

Artiklové číslo: 218057 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 130,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    1 775,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 2 mm
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Velikost destiček 24 mm
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Vhodné pro závity M16
Počet břitů Z 12
Směr řezu pravé a levé
Plný profil ano
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218057 2
EAN / GTIN 4045197447272
Číslo výrobce 218057 2

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Jednobřitá

Použití:

Pro metrické vnitřní závity 60° dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.

Poznámka:

Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku